Binnenzeskantstelschroeven
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
Binnenzeskantstelschroeven
07852
07852.080.012
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
Stelschroef met binnenzeskant en kratereind MF DIN ≈916 Staal Blank 45H M8X1,00X12
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
45H
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Point
Kratereind
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
M8
Lengte
12 mm
Klasse
45H
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Point
Kratereind
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrisch fijne schroefdraad
Info
Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.
Afmetingen
d-D
M8
dv
5
L (mm)
12
P
1
s
4
t (min.)
3
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
≈4029
BS
≈4168-5
NEN
≈2343
DIN
≈916
NF
≈E27-183
ASME
≈B18.3.6M
Artikelnummers
Artikelnummer
07852.080.012
EAN
8715492165503
UBB
952351796869