MAVE B.V.
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
Binnenzeskantstelschroeven
07850
07850.120.060
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
Stelschroef met binnenzeskant en kratereind DIN 916 Staal Elektrolytisch verzinkt 45H M12X60
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
45H
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Point
Kratereind
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
M12
Lengte
60 mm
Klasse
45H
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Point
Kratereind
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.
Afmetingen
d-D
M12
dv
8
L (mm)
60
P
1.75
s
6
t (min.)
4.8
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
BS
4168-5
NEN
2343
ASME
B18.3.6M
NF
E27-183
ISO
4029
DIN
916
Artikelnummers
Artikelnummer
07850.120.060
EAN
8715492165404
UBB
951351274968