MAVE B.V.
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
Binnenzeskantstelschroeven
07850
07850.080.050
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
Stelschroef met binnenzeskant en kratereind DIN 916 Staal Elektrolytisch verzinkt 45H M8X50
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
45H
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Point
Kratereind
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
M8
Lengte
50 mm
Klasse
45H
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Point
Kratereind
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.
Afmetingen
d-D
M8
dv
5
L (mm)
50
P
1.25
s
4
t (min.)
3
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
4029
NF
E27-183
ASME
B18.3.6M
BS
4168-5
NEN
2343
DIN
916
Artikelnummers
Artikelnummer
07850.080.050
EAN
8715492165183
UBB
951351273309