Binnenzeskantstelschroeven
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
Binnenzeskantstelschroeven
07850
07850.060.010
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
Stelschroef met binnenzeskant en kratereind DIN 916 Staal Elektrolytisch verzinkt 45H M6X10
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
45H
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Point
Kratereind
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
M6
Lengte
10 mm
Klasse
45H
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Point
Kratereind
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.
Afmetingen
d-D
M6
dv
3
L (mm)
10
P
1
s
3
t (min.)
2
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
4029
DIN
916
NEN
2343
NF
E27-183
ASME
B18.3.6M
BS
4168-5
Artikelnummers
Artikelnummer
07850.060.010
EAN
8715492165022
UBB
950351524463