MAVE B.V.
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
Binnenzeskantstelschroeven
07840
07840.240.070
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
Stelschroef met binnenzeskant en kratereind DIN 916 Staal Blank 45H M24X70
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
45H
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Point
Kratereind
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M24
Lengte
70 mm
Klasse
45H
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Point
Kratereind
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.
Afmetingen
d-D
M24
dv
16
L (mm)
70
P
3
s
12
t (min.)
10
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NEN
2343
DIN
916
ISO
4029
ASME
B18.3.6M
BS
4168-5
NF
E27-183
Artikelnummers
Artikelnummer
07840.240.070
EAN
8715492164438
UBB
951351221332