Binnenzeskantstelschroeven
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
Binnenzeskantstelschroeven
07840
07840.140.110
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
Stelschroef met binnenzeskant en kratereind DIN 916 Staal Blank 45H M14X110
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
45H
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Point
Kratereind
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M14
Lengte
110 mm
Klasse
45H
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Point
Kratereind
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.
Afmetingen
d-D
M14
dv
9
L (mm)
110
P
2
s
6
t (min.)
5.6
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ASME
B18.3.6M
ISO
4029
NEN
2343
NF
E27-183
BS
4168-5
DIN
916
Artikelnummers
Artikelnummer
07840.140.110
EAN
8715492163912
UBB
952351367026