Binnenzeskantstelschroeven
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
Binnenzeskantstelschroeven
07840
07840.140.020
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
Stelschroef met binnenzeskant en kratereind DIN 916 Staal Blank 45H M14X20
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
45H
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Point
Kratereind
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
M14
Lengte
20 mm
Klasse
45H
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Point
Kratereind
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.
Afmetingen
d-D
M14
dv
9
L (mm)
20
P
2
s
6
t (min.)
5.6
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
916
ISO
4029
BS
4168-5
NF
E27-183
ASME
B18.3.6M
NEN
2343
Artikelnummers
Artikelnummer
07840.140.020
EAN
8715492163783
UBB
950351520578