Binnenzeskantstelschroeven
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
Binnenzeskantstelschroeven
07840
07840.120.080
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
Stelschroef met binnenzeskant en kratereind DIN 916 Staal Blank 45H M12X80
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
45H
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Point
Kratereind
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
M12
Lengte
80 mm
Klasse
45H
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Point
Kratereind
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.
Afmetingen
d-D
M12
dv
8
L (mm)
80
P
1.75
s
6
t (min.)
4.8
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NF
E27-183
ISO
4029
BS
4168-5
DIN
916
NEN
2343
ASME
B18.3.6M
Artikelnummers
Artikelnummer
07840.120.080
EAN
8715492163707
UBB
951351680297