Binnenzeskantstelschroeven
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
Binnenzeskantstelschroeven
07840
07840.100.050
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
Stelschroef met binnenzeskant en kratereind DIN 916 Staal Blank 45H M10X50
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
45H
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Point
Kratereind
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
M10
Lengte
50 mm
Klasse
45H
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Point
Kratereind
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.
Afmetingen
d-D
M10
dv
6
L (mm)
50
P
1.5
s
5
t (min.)
4
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
916
ISO
4029
NEN
2343
BS
4168-5
NF
E27-183
ASME
B18.3.6M
Artikelnummers
Artikelnummer
07840.100.050
EAN
8715492163462
UBB
950351519273