Binnenzeskantstelschroeven
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
Binnenzeskantstelschroeven
07840
07840.100.040
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
Stelschroef met binnenzeskant en kratereind DIN 916 Staal Blank 45H M10X40
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
45H
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Point
Kratereind
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
M10
Lengte
40 mm
Klasse
45H
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Point
Kratereind
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.
Afmetingen
d-D
M10
dv
6
L (mm)
40
P
1.5
s
5
t (min.)
4
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ASME
B18.3.6M
NEN
2343
NF
E27-183
BS
4168-5
ISO
4029
DIN
916
Artikelnummers
Artikelnummer
07840.100.040
EAN
8715492163448
UBB
950351519190