Binnenzeskantstelschroeven
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
Binnenzeskantstelschroeven
07840
07840.100.008
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
Stelschroef met binnenzeskant en kratereind DIN 916 Staal Blank 45H M10X8
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
45H
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Point
Kratereind
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M10
Lengte
8 mm
Klasse
45H
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Point
Kratereind
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.
Afmetingen
d-D
M10
dv
6
L (mm)
8
P
1.5
s
5
t (min.)
4
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NEN
2343
BS
4168-5
DIN
916
ISO
4029
NF
E27-183
ASME
B18.3.6M
Artikelnummers
Artikelnummer
07840.100.008
EAN
8715492163349
UBB
950351518366
UNSPSC
31161518