Binnenzeskantstelschroeven
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
Binnenzeskantstelschroeven
07840
07840.080.045
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
Stelschroef met binnenzeskant en kratereind DIN 916 Staal Blank 45H M8X45
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
45H
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Point
Kratereind
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
M8
Lengte
45 mm
Klasse
45H
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Point
Kratereind
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.
Afmetingen
d-D
M8
dv
5
L (mm)
45
P
1.25
s
4
t (min.)
3
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NEN
2343
ISO
4029
BS
4168-5
NF
E27-183
ASME
B18.3.6M
DIN
916
Artikelnummers
Artikelnummer
07840.080.045
EAN
8715492163257
UBB
951351679893
UNSPSC
31161518