Binnenzeskantstelschroeven
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
Binnenzeskantstelschroeven
07840
07840.080.016
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
Stelschroef met binnenzeskant en kratereind DIN 916 Staal Blank 45H M8X16
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
45H
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Point
Kratereind
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
M8
Lengte
16 mm
Klasse
45H
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Point
Kratereind
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.
Afmetingen
d-D
M8
dv
5
L (mm)
16
P
1.25
s
4
t (min.)
3
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NEN
2343
BS
4168-5
ISO
4029
DIN
916
NF
E27-183
ASME
B18.3.6M
Artikelnummers
Artikelnummer
07840.080.016
EAN
8715492163165
UBB
950351517608