Binnenzeskantstelschroeven
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
Binnenzeskantstelschroeven
07840
07840.060.070
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
Stelschroef met binnenzeskant en kratereind DIN 916 Staal Blank 45H M6X70
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
45H
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Point
Kratereind
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
M6
Lengte
70 mm
Klasse
45H
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Point
Kratereind
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.
Afmetingen
d-D
M6
dv
3
L (mm)
70
P
1
s
3
t (min.)
2
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
BS
4168-5
ISO
4029
DIN
916
NEN
2343
ASME
B18.3.6M
NF
E27-183
Artikelnummers
Artikelnummer
07840.060.070
EAN
8715492163066
UBB
953351264395