Binnenzeskantstelschroeven
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
Binnenzeskantstelschroeven
07840
07840.020.010
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
Stelschroef met binnenzeskant en kratereind DIN 916 Staal Blank 45H M2X10
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
45H
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Point
Kratereind
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
M2
Lengte
10 mm
Klasse
45H
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Point
Kratereind
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.
Afmetingen
d-D
M2
dv
1
L (mm)
10
P
0.4
s
0.9
t (min.)
0.8
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NEN
2343
ASME
B18.3.6M
BS
4168-5
NF
E27-183
ISO
4029
DIN
916
Artikelnummers
Artikelnummer
07840.020.010
EAN
8715492162267
UBB
951351216712