Binnenzeskantstelschroeven
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
Binnenzeskantstelschroeven
07840
07840.020.002
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
Stelschroef met binnenzeskant en kratereind DIN 916 Staal Blank 45H M2X2
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
45H
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Point
Kratereind
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
M2
Lengte
2 mm
Klasse
45H
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Point
Kratereind
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.
Afmetingen
d-D
M2
dv
1
L (mm)
2
P
0.4
s
0.9
t (min.)
0.8
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
916
BS
4168-5
ISO
4029
ASME
B18.3.6M
NF
E27-183
NEN
2343
Artikelnummers
Artikelnummer
07840.020.002
EAN
8715492162205
UBB
951351216142