Binnenzeskantstelschroeven
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
Binnenzeskantstelschroeven
07820
07820.200.050
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
Stelschroef met binnenzeskant en tap DIN 915 Staal Blank 45H M20X50
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
45H
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Point
Tap
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M20
Lengte
50 mm
Klasse
45H
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Point
Tap
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.
Afmetingen
d-D
M20
dp(max.)
15
L (mm)
50
P
2.5
s
10
t (min.)
8
z lang (min.)
10
z lang als L ≥
30
z kort (min.)
5
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
915
NEN
2344
NF
E27-182
ISO
4028
ASME
B18.3.6M
BS
4168-4
Artikelnummers
Artikelnummer
07820.200.050
EAN
8715492162014
UBB
951351213339