Binnenzeskantstelschroeven
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
Binnenzeskantstelschroeven
07820
07820.160.035
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
Stelschroef met binnenzeskant en tap DIN 915 Staal Blank 45H M16X35
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
45H
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Point
Tap
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M16
Lengte
35 mm
Klasse
45H
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Point
Tap
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.
Afmetingen
d-D
M16
dp(max.)
12
L (mm)
35
P
2
s
8
t (min.)
6.4
z lang (min.)
8
z lang als L ≥
25
z kort (min.)
4
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
4028
NF
E27-182
NEN
2344
BS
4168-4
ASME
B18.3.6M
DIN
915
Artikelnummers
Artikelnummer
07820.160.035
EAN
8715492161857
UBB
951351210772