Binnenzeskantstelschroeven
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
Binnenzeskantstelschroeven
07820
07820.060.020
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
Stelschroef met binnenzeskant en tap DIN 915 Staal Blank 45H M6X20
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
45H
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Point
Tap
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
M6
Lengte
20 mm
Klasse
45H
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Point
Tap
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.
Afmetingen
d-D
M6
dp(max.)
4
L (mm)
20
P
1
s
3
t (min.)
2
z lang (min.)
3
z lang als L ≥
10
z kort (min.)
1.5
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
4028
DIN
915
ASME
B18.3.6M
BS
4168-4
NEN
2344
NF
E27-182
Artikelnummers
Artikelnummer
07820.060.020
EAN
8715492161161
UBB
950351510678