Binnenzeskantstelschroeven
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
Binnenzeskantstelschroeven
07820
07820.050.012
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
Stelschroef met binnenzeskant en tap DIN 915 Staal Blank 45H M5X12
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
45H
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Point
Tap
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
M5
Lengte
12 mm
Klasse
45H
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Point
Tap
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.
Afmetingen
d-D
M5
dp(max.)
3.5
L (mm)
12
P
0.8
s
2.5
t (min.)
2
z lang (min.)
2.5
z lang als L ≥
8
z kort (min.)
1.25
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NF
E27-182
ASME
B18.3.6M
ISO
4028
NEN
2344
BS
4168-4
DIN
915
Artikelnummers
Artikelnummer
07820.050.012
EAN
8715492161031
UBB
950351509787