Binnenzeskantstelschroeven
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
Binnenzeskantstelschroeven
07820
07820.050.006
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
Stelschroef met binnenzeskant en tap DIN 915 Staal Blank 45H M5X6
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
45H
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Point
Tap
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
M5
Lengte
6 mm
Klasse
45H
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Point
Tap
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.
Afmetingen
d-D
M5
dp(max.)
3.5
L (mm)
6
P
0.8
s
2.5
t (min.)
2
z lang (min.)
2.5
z lang als L ≥
8
z kort (min.)
1.25
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
4028
ASME
B18.3.6M
DIN
915
NF
E27-182
BS
4168-4
NEN
2344
Artikelnummers
Artikelnummer
07820.050.006
EAN
8715492161000
UBB
950351509456