Binnenzeskantstelschroeven
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
Binnenzeskantstelschroeven
07820
07820.040.030
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
Stelschroef met binnenzeskant en tap DIN 915 Staal Blank 45H M4X30
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
45H
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Point
Tap
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
M4
Lengte
30 mm
Klasse
45H
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Point
Tap
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.
Afmetingen
d-D
M4
dp(max.)
2.5
L (mm)
30
P
0.7
s
2
t (min.)
1.5
z lang (min.)
2
z lang als L ≥
8
z kort (min.)
1
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
915
BS
4168-4
NF
E27-182
ASME
B18.3.6M
NEN
2344
ISO
4028
Artikelnummers
Artikelnummer
07820.040.030
EAN
8715492160980
UBB
951351206408