Binnenzeskantstelschroeven
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
Binnenzeskantstelschroeven
07820
07820.040.006
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
Stelschroef met binnenzeskant en tap DIN 915 Staal Blank 45H M4X6
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
45H
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Point
Tap
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
M4
Lengte
6 mm
Klasse
45H
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Point
Tap
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.
Afmetingen
d-D
M4
dp(max.)
2.5
L (mm)
6
P
0.7
s
2
t (min.)
1.5
z lang (min.)
2
z lang als L ≥
8
z kort (min.)
1
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
915
ASME
B18.3.6M
NEN
2344
BS
4168-4
ISO
4028
NF
E27-182
Artikelnummers
Artikelnummer
07820.040.006
EAN
8715492160904
UBB
950351508797