Binnenzeskantstelschroeven
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
Binnenzeskantstelschroeven
07820
07820.030.004
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
Stelschroef met binnenzeskant en tap DIN 915 Staal Blank 45H M3X4
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
45H
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Point
Tap
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M3
Lengte
4 mm
Klasse
45H
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Point
Tap
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.
Afmetingen
d-D
M3
dp(max.)
2
L (mm)
4
P
0.5
s
1.5
t (min.)
1.2
z lang (min.)
1.5
z lang als L ≥
6
z kort (min.)
0.75
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
915
NEN
2344
ASME
B18.3.6M
NF
E27-182
ISO
4028
BS
4168-4
Artikelnummers
Artikelnummer
07820.030.004
EAN
8715492160799
UBB
951351205905
UNSPSC
31161518