Binnenzeskantstelschroeven
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
Binnenzeskantstelschroeven
07812
07812.160.025
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
Stelschroef met binnenzeskant en afschuining DIN ≈913 Staal Blank 45H M16X1,50X25
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
45H
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Point
Vlak
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M16
Lengte
25 mm
Klasse
45H
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Point
Vlak
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrisch fijne schroefdraad
Info
Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.
Afmetingen
d-D
M16
dp(max.)
12
L (mm)
25
P
1.5
s
8
t (min.)
6.4
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
≈913
BS
≈4168-2
NEN
≈2341
ASME
≈B18.3.6M
NF
≈E27-180
ISO
≈4026
Artikelnummers
Artikelnummer
07812.160.025
EAN
8715492160744
UBB
953351835962