Binnenzeskantstelschroeven
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
Binnenzeskantstelschroeven
07812
07812.100.025
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
Stelschroef met binnenzeskant en afschuining DIN ≈913 Staal Blank 45H M10X1,25X25
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
45H
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Point
Vlak
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
M10
Lengte
25 mm
Klasse
45H
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Point
Vlak
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrisch fijne schroefdraad
Info
Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.
Afmetingen
d-D
M10
dp(max.)
7
L (mm)
25
P
1.25
s
5
t (min.)
4
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
BS
≈4168-2
NEN
≈2341
ISO
≈4026
ASME
≈B18.3.6M
NF
≈E27-180
DIN
≈913
Artikelnummers
Artikelnummer
07812.100.025
EAN
8715492160614
UBB
953351835053