Binnenzeskantstelschroeven
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
Binnenzeskantstelschroeven
07812
07812.080.050
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
Stelschroef met binnenzeskant en afschuining DIN ≈913 Staal Blank 45H M8X1,00X50
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
45H
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Point
Vlak
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
M8
Lengte
50 mm
Klasse
45H
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Point
Vlak
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrisch fijne schroefdraad
Info
Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.
Afmetingen
d-D
M8
dp(max.)
5.5
L (mm)
50
P
1
s
4
t (min.)
3
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ASME
≈B18.3.6M
BS
≈4168-2
DIN
≈913
ISO
≈4026
NEN
≈2341
NF
≈E27-180
Artikelnummers
Artikelnummer
07812.080.050
EAN
8715492160560
UBB
953351775804