Binnenzeskantstelschroeven
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
Binnenzeskantstelschroeven
07810
07810.200.020
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
Stelschroef met binnenzeskant en afschuining DIN 913 Staal Blank 45H M20X20
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
45H
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Point
Vlak
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M20
Lengte
20 mm
Klasse
45H
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Point
Vlak
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.
Afmetingen
d-D
M20
dp(max.)
15
L (mm)
20
P
2.5
s
10
t (min.)
8
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
4026
BS
4168-2
NEN
2341
ASME
B18.3.6M
DIN
913
NF
E27-180
Artikelnummers
Artikelnummer
07810.200.020
EAN
8715492160140
UBB
951351200955