Binnenzeskantstelschroeven
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
Binnenzeskantstelschroeven
07810
07810.160.070
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
Stelschroef met binnenzeskant en afschuining DIN 913 Staal Blank 45H M16X70
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
45H
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Point
Vlak
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
M16
Lengte
70 mm
Klasse
45H
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Point
Vlak
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.
Afmetingen
d-D
M16
dp(max.)
12
L (mm)
70
P
2
s
8
t (min.)
6.4
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ASME
B18.3.6M
NF
E27-180
NEN
2341
DIN
913
BS
4168-2
ISO
4026
Artikelnummers
Artikelnummer
07810.160.070
EAN
8715492159984
UBB
951351199561