Binnenzeskantstelschroeven
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
Binnenzeskantstelschroeven
07810
07810.160.030
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
Stelschroef met binnenzeskant en afschuining DIN 913 Staal Blank 45H M16X30
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
45H
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Point
Vlak
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M16
Lengte
30 mm
Klasse
45H
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Point
Vlak
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.
Afmetingen
d-D
M16
dp(max.)
12
L (mm)
30
P
2
s
8
t (min.)
6.4
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
913
BS
4168-2
ASME
B18.3.6M
NF
E27-180
ISO
4026
NEN
2341
Artikelnummers
Artikelnummer
07810.160.030
EAN
8715492159908
UBB
951351198738