Binnenzeskantstelschroeven
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
Binnenzeskantstelschroeven
07810
07810.160.025
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
Stelschroef met binnenzeskant en afschuining DIN 913 Staal Blank 45H M16X25
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
45H
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Point
Vlak
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M16
Lengte
25 mm
Klasse
45H
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Point
Vlak
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.
Afmetingen
d-D
M16
dp(max.)
12
L (mm)
25
P
2
s
8
t (min.)
6.4
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
4026
NF
E27-180
BS
4168-2
NEN
2341
ASME
B18.3.6M
DIN
913
Artikelnummers
Artikelnummer
07810.160.025
EAN
8715492159892
UBB
951351198654