Binnenzeskantstelschroeven
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
Binnenzeskantstelschroeven
07810
07810.120.012
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
Stelschroef met binnenzeskant en afschuining DIN 913 Staal Blank 45H M12X12
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
45H
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Point
Vlak
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
M12
Lengte
12 mm
Klasse
45H
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Point
Vlak
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.
Afmetingen
d-D
M12
dp(max.)
8.5
L (mm)
12
P
1.75
s
6
t (min.)
4.8
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
913
BS
4168-2
NEN
2341
ASME
B18.3.6M
ISO
4026
NF
E27-180
Artikelnummers
Artikelnummer
07810.120.012
EAN
8715492159533
UBB
951351196757