Binnenzeskantstelschroeven
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
Binnenzeskantstelschroeven
07810
07810.100.016
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
Stelschroef met binnenzeskant en afschuining DIN 913 Staal Blank 45H M10X16
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
45H
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Point
Vlak
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
M10
Lengte
16 mm
Klasse
45H
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Point
Vlak
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.
Afmetingen
d-D
M10
dp(max.)
7
L (mm)
16
P
1.5
s
5
t (min.)
4
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ASME
B18.3.6M
NF
E27-180
DIN
913
ISO
4026
NEN
2341
BS
4168-2
Artikelnummers
Artikelnummer
07810.100.016
EAN
8715492159342
UBB
950351506718