Binnenzeskantstelschroeven
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
Binnenzeskantstelschroeven
07810
07810.060.025
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
Stelschroef met binnenzeskant en afschuining DIN 913 Staal Blank 45H M6X25
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
45H
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Point
Vlak
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
M6
Lengte
25 mm
Klasse
45H
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Point
Vlak
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.
Afmetingen
d-D
M6
dp(max.)
4
L (mm)
25
P
1
s
3
t (min.)
2
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
4026
DIN
913
ASME
B18.3.6M
BS
4168-2
NEN
2341
NF
E27-180
Artikelnummers
Artikelnummer
07810.060.025
EAN
8715492158826
UBB
950351505728