Binnenzeskantstelschroeven
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
Binnenzeskantstelschroeven
07810
07810.050.008
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
Stelschroef met binnenzeskant en afschuining DIN 913 Staal Blank 45H M5X8
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
45H
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Point
Vlak
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
M5
Lengte
8 mm
Klasse
45H
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Point
Vlak
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.
Afmetingen
d-D
M5
dp(max.)
3.5
L (mm)
8
P
0.8
s
2.5
t (min.)
2
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
913
ASME
B18.3.6M
NEN
2341
BS
4168-2
ISO
4026
NF
E27-180
Artikelnummers
Artikelnummer
07810.050.008
EAN
8715492158574
UBB
950351504572