Binnenzeskantstelschroeven
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
Binnenzeskantstelschroeven
07810
07810.040.020
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
Stelschroef met binnenzeskant en afschuining DIN 913 Staal Blank 45H M4X20
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
45H
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Point
Vlak
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
M4
Lengte
20 mm
Klasse
45H
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Point
Vlak
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.
Afmetingen
d-D
M4
dp(max.)
2.5
L (mm)
20
P
0.7
s
2
t (min.)
1.5
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
BS
4168-2
NF
E27-180
NEN
2341
ASME
B18.3.6M
DIN
913
ISO
4026
Artikelnummers
Artikelnummer
07810.040.020
EAN
8715492158482
UBB
950351504242