Binnenzeskantstelschroeven
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
Binnenzeskantstelschroeven
07810
07810.040.004
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
Stelschroef met binnenzeskant en afschuining DIN 913 Staal Blank 45H M4X4
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
45H
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Point
Vlak
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
M4
Lengte
4 mm
Klasse
45H
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Point
Vlak
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.
Afmetingen
d-D
M4
dp(max.)
2.5
L (mm)
4
P
0.7
s
2
t (min.)
1.5
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NEN
2341
ASME
B18.3.6M
NF
E27-180
DIN
913
BS
4168-2
ISO
4026
Artikelnummers
Artikelnummer
07810.040.004
EAN
8715492158413
UBB
951351194364