Binnenzeskantstelschroeven
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
Binnenzeskantstelschroeven
07810
07810.030.003
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
Stelschroef met binnenzeskant en afschuining DIN 913 Staal Blank 45H M3X3
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
45H
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Point
Vlak
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
M3
Lengte
3 mm
Klasse
45H
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Point
Vlak
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.
Afmetingen
d-D
M3
dp(max.)
2
L (mm)
3
P
0.5
s
1.5
t (min.)
1.2
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
BS
4168-2
NF
E27-180
DIN
913
NEN
2341
ISO
4026
ASME
B18.3.6M
Artikelnummers
Artikelnummer
07810.030.003
EAN
8715492158284
UBB
951351193945