Binnenzeskantstelschroeven
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
Binnenzeskantstelschroeven
07800
07800.160.035
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
Stelschroef met binnenzeskant en kegelpunt DIN 914 Staal Blank 45H M16X35
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
45H
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Point
Kegeldoorn
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M16
Lengte
35 mm
Klasse
45H
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Point
Kegeldoorn
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.
Afmetingen
d-D
M16
dt (max.)
4
L (mm)
35
P
2
s
8
t (min.)
6.4
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
BS
4168-3
ISO
4027
NF
E27-181
DIN
914
ASME
B18.3.6M
NEN
2342
Artikelnummers
Artikelnummer
07800.160.035
EAN
8715492157980
UBB
951351186931
UNSPSC
31161518