Binnenzeskantstelschroeven
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
Binnenzeskantstelschroeven
07800
07800.160.020
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
Stelschroef met binnenzeskant en kegelpunt DIN 914 Staal Blank 45H M16X20
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
45H
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Point
Kegel
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M16
Lengte
20 mm
Klasse
45H
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Point
Kegel
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.
Afmetingen
d-D
M16
dt (max.)
4
L (mm)
20
P
2
s
8
t (min.)
6.4
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NEN
2342
ASME
B18.3.6M
DIN
914
NF
E27-181
BS
4168-3
ISO
4027
Artikelnummers
Artikelnummer
07800.160.020
EAN
8715492157959
UBB
951351186691