Binnenzeskantstelschroeven
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
Binnenzeskantstelschroeven
07800
07800.100.012
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
Stelschroef met binnenzeskant en kegelpunt DIN 914 Staal Blank 45H M10X12
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
45H
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Point
Kegel
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
M10
Lengte
12 mm
Klasse
45H
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Point
Kegel
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.
Afmetingen
d-D
M10
dt (max.)
2.5
L (mm)
12
P
1.5
s
5
t (min.)
4
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
4027
DIN
914
NEN
2342
BS
4168-3
NF
E27-181
ASME
B18.3.6M
Artikelnummers
Artikelnummer
07800.100.012
EAN
8715492157560
UBB
950351501685