Binnenzeskantstelschroeven
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
Binnenzeskantstelschroeven
07800
07800.080.020
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
Stelschroef met binnenzeskant en kegelpunt DIN 914 Staal Blank 45H M8X20
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
45H
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Point
Kegel
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
M8
Lengte
20 mm
Klasse
45H
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Point
Kegel
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.
Afmetingen
d-D
M8
dt (max.)
2
L (mm)
20
P
1.25
s
4
t (min.)
3
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
4027
ASME
B18.3.6M
NF
E27-181
NEN
2342
DIN
914
BS
4168-3
Artikelnummers
Artikelnummer
07800.080.020
EAN
8715492157454
UBB
950351501271