Binnenzeskantstelschroeven
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
Binnenzeskantstelschroeven
07800
07800.060.010
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
Stelschroef met binnenzeskant en kegelpunt DIN 914 Staal Blank 45H M6X10
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
45H
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Point
Kegel
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
M6
Lengte
10 mm
Klasse
45H
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Point
Kegel
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.
Afmetingen
d-D
M6
dt (max.)
1.5
L (mm)
10
P
1
s
3
t (min.)
2
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
914
ISO
4027
BS
4168-3
ASME
B18.3.6M
NF
E27-181
NEN
2342
Artikelnummers
Artikelnummer
07800.060.010
EAN
8715492157294
UBB
950351500281