Binnenzeskantstelschroeven
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
Binnenzeskantstelschroeven
07800
07800.060.008
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
Stelschroef met binnenzeskant en kegelpunt DIN 914 Staal Blank 45H M6X8
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
45H
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Point
Kegel
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
M6
Lengte
8 mm
Klasse
45H
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Point
Kegel
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.
Afmetingen
d-D
M6
dt (max.)
1.5
L (mm)
8
P
1
s
3
t (min.)
2
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
BS
4168-3
NEN
2342
NF
E27-181
ISO
4027
DIN
914
ASME
B18.3.6M
Artikelnummers
Artikelnummer
07800.060.008
EAN
8715492157287
UBB
950351500109