Binnenzeskantstelschroeven
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
Binnenzeskantstelschroeven
07800
07800.050.030
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
Stelschroef met binnenzeskant en kegelpunt DIN 914 Staal Blank 45H M5X30
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
45H
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Point
Kegeldoorn
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M5
Lengte
30 mm
Klasse
45H
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Point
Kegeldoorn
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.
Afmetingen
d-D
M5
L (mm)
30
P
0.8
s
2.5
t (min.)
2
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NF
E27-181
ASME
B18.3.6M
BS
4168-3
NEN
2342
ISO
4027
DIN
914
Artikelnummers
Artikelnummer
07800.050.030
EAN
8715492157225
UBB
951351183052
UNSPSC
31161518