Binnenzeskantstelschroeven
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
Binnenzeskantstelschroeven
07800
07800.030.005
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
Stelschroef met binnenzeskant en kegelpunt DIN 914 Staal Blank 45H M3X5
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
45H
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Point
Kegel
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
M3
Lengte
5 mm
Klasse
45H
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Point
Kegel
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.
Afmetingen
d-D
M3
L (mm)
5
P
0.5
s
1.5
t (min.)
1.2
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NEN
2342
NF
E27-181
ASME
B18.3.6M
BS
4168-3
ISO
4027
DIN
914
Artikelnummers
Artikelnummer
07800.030.005
EAN
8715492156914
UBB
951351182302