text.skipToContent text.skipToNavigation

Verzonken schroef met binnenzeskant UNF ASME B18.3 Staal Elektrolytisch verzinkt 010.9 1/2X1.1/4

Specificaties

Diameter 1/2 Inch
Lengte 1.1/4 Inch
Klasse 010.9
Aandraaivoorziening Binnenzeskant
Kopsoort Verzonkenkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Unified National Fine
Info
  • De ongunstige kopgeometrie beperkt de belastbaarheid van deze schroeven.
  • LET OP: omdat de productnorm de schroefdraadtolerantie 3A voorschrijft voor diameters tot 1 Inch, kan bij het verzinken de schroefdraadpassing in het gedrang komen

Afmetingen

A 0.938
H 0.251
J 0.3125
LT(min.) 1.5
Gangen per Inch 20

Normeringen

ASME B18.3

Artikelnummers

Artikelnummer 07560.127.031
EAN 8715492152169
UBB 951351576594
UNSPSC 31161518

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.