nemtudom
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
Verzonkenkop schroeven met binnenzeskant
07560
07560.063.019
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
Verzonken schroef met binnenzeskant UNF ASME B18.3 Staal Elektrolytisch verzinkt 010.9 1/4X3/4
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
010.9
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Kopsoort
Verzonkenkop
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
1/4 Inch
Lengte
3/4 Inch
Klasse
010.9
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Unified National Fine
Info
De ongunstige kopgeometrie beperkt de belastbaarheid van deze schroeven.
LET OP: omdat de productnorm de schroefdraadtolerantie 3A voorschrijft voor diameters tot 1 Inch, kan bij het verzinken de schroefdraadpassing in het gedrang komen
Afmetingen
A
0.531
H
0.161
J
0.15625
LT(min.)
1
Gangen per Inch
28
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ASME
B18.3
Artikelnummers
Artikelnummer
07560.063.019
EAN
8715492152138
UBB
951351576263