NGC
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
Verzonkenkop schroeven met binnenzeskant
07450
07450.060.030
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
Verzonken schroef met T-ster ISO ≈10642 Staal Elektrolytisch verzinkt 08.8 M6X30
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
08.8
Aandraaivoorziening
T-ster
Kopsoort
Verzonkenkop
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
M6
Lengte
30 mm
Klasse
08.8
Aandraaivoorziening
T-ster
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
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
b (min.)
18
d-D
M6
dk
12
k (max.)
3.3
L (mm)
30
P
1
Sleutel
30
α
90
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
≈10642
DIN
≈7991
Artikelnummers
Artikelnummer
07450.060.030
EAN
8715492150936
UBB
954351376908