H16216OP40
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
Verzonkenkop schroeven met binnenzeskant
07450
07450.050.016
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
Verzonken schroef met T-ster ISO ≈10642 Staal Elektrolytisch verzinkt 08.8 M5X16
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
08.8
Aandraaivoorziening
T-ster
Kopsoort
Verzonkenkop
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
M5
Lengte
16 mm
Klasse
08.8
Aandraaivoorziening
T-ster
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
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
b (min.)
16
d-D
M5
dk
10
k (max.)
2.8
L (mm)
16
P
0.8
Sleutel
25
α
90
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
≈10642
DIN
≈7991
Artikelnummers
Artikelnummer
07450.050.016
EAN
8715492150851
UBB
954351376171